Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Siphonzange

Siphonzange 4-fach verstellbar
SIPHZANG-4FACH-80MM

Art.-Nr. 071543 020

EAN 4011231742092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Siphonzange

Art.-Nr. 071543 020
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
Griff:


Kunststoff überzogen



Kopf:


Gezahnte Greifbacken, durchgehende Verzahnung über den gesamten Spannbereich



Werkstoff:


Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet



Gelenk:


Aufgelegt, nachverstellbar



Ausführung:


Verchromt, 4-fach verstellbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kunststoffrohr-Schraubverbindungen, Überwurfmuttern, Siphon, Armaturen

Länge Zoll (L)

9 in

Länge (L)

230 mm

Klemmbereich Zoll

10 in

Klemmbereich

250 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen